Eriks
DUNKER

DUNKER Borstelhoudende DC motor zonder elektronica G30.1 24V met planetaire vertragingskast PLG32 i=288

  • ERIKS:11525227
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02/04/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUNKER
Serie
30.1
Type
G
Uitvoering
Motor 24Vdc + vertraging
Aansluitspanning
24 VDC
Overbrengingsverhouding
288
Nominaal koppel
357 Ncm
Nominaal toerental
12 tr/min
Nom. stroom (In)
0.45 A
Gewicht
0.34 kg
Asdiameter
6 mm
Lengte
105 mm
Aslengte
20 mm