Eriks
DUNKER

DUNKER Borstelhoudende DC motor zonder elektronica G30.1 24V AS2.5X10

  • ERIKS:11526579
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUNKER
Serie
30.1
Type
G
Uitvoering
Motor 24Vdc
Aansluitspanning
24 VDC
Nominaal koppel
1.7 Ncm
Nominaal toerental
3400 tr/min
Nom. stroom (In)
0.45 A
Max. inschakelstroom
1.4 A
Asdiameter
2.5 mm
Aslengte
10 mm
D
30 mm
L
50 mm
d1
2.5 mm
l1
10 mm