Eriks
DUNKER

DUNKER Borstelhoudende DC motor zonder elektronica G30.0 24V AS3x10

  • ERIKS:11526565
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUNKER
Serie
30.0
Type
G
Uitvoering
Motor 24Vdc
Aansluitspanning
24 VDC
Nominaal koppel
3 Ncm
Nominaal toerental
3030 tr/min
Nom. stroom (In)
0.71 A
Max. inschakelstroom
2.5 A
Asdiameter
3 mm
Aslengte
10 mm
D
30 mm
L
75 mm
d1
3 mm
l1
10 mm