Eriks
DUNKER

DUNKER BG 42x30 dCore 24V + PLG 52 HT i = 4.5

  • ERIKS:14811300
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 30/04/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUNKER
Overbrengingsverhouding
4.5
Bevestiging
Geen
Type wormwielkast
PLG 52 HT
Type motor
BG 42x30 dCore
Schachtlengte
25
Beschermingsgraad (IP)
IP50
Max. draaimoment
2.8 Nm
Nom. snelheid
796 tr/min
Nom. draaimoment
0.69 Nm
Nom. spanning
24
Diameter uitgaande as
12 mm