Eriks
DUNKER

DUNKER BG 32x20 dCore 24V + PLG 32 i = 162.0

  • ERIKS:14811270
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 30/04/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUNKER
Overbrengingsverhouding
162
Bevestiging
Geen
Type wormwielkast
PLG 32
Type motor
BG 32x20 dCore
Schachtlengte
20
Beschermingsgraad (IP)
IP50
Max. draaimoment
26.02 Nm
Nom. snelheid
23.2 tr/min
Nom. draaimoment
4 Nm
Nom. spanning
24
Diameter uitgaande as
6 mm