Eriks
DREMEL

DREMEL Gleuvenfrees HSS 9,5 mm 199

  • ERIKS:23944423
  • Fabrikant:8710364044757
Image 1
Technische kenmerken:

Accessoirelengte: 39,0 mm
Maximum o.p.m.: 30.000 t/min
Schachtdiameter: 3,2 mm
Werkdiameter: 9,5 mm
Opslaan in lijst

€ 16,91/ stukexcl. btw

€ 20,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DREMEL