€ 28,20/ stukexcl. btw
€ 34,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | C247 |
Type | End Mill |
Snijmateriaal | HSS-E PM |
Snijrichting | Radiaal, Diagonaal, Axiaal |
Met schacht | Ja |
Diameter frees | 0.125 in |
Diameter frees | 3.18 mm |
Schachtdiameter | 0.2362 in |
Asdiameter | 6 mm |
Aantal tanden | 4 |
Werkende lengte | 0.3937 in |
Werkende lengte | 10 mm |
Totale lengte | 54 mm |
Totale lengte | 2.126 in |
Geschikt voor staal | Ja |
Geschikt voor non-ferro metalen | Ja |