Eriks
DORMER

DORMER XP Vingerfrees DIN844L Super-R 6.0 C295

  • ERIKS:11677535
  • Fabrikant:7320760355244
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 51,28/ stukexcl. btw

€ 62,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
C295
Type
End Mill
Snijmateriaal
HSS-E PM
Snijrichting
Radiaal, Diagonaal, Axiaal
Met schacht
Ja
Diameter frees
0.2362 in
Diameter frees
6 mm
Schachtdiameter
0.2362 in
Asdiameter
6 mm
Aantal tanden
4
Werkende lengte
0.9449 in
Werkende lengte
24 mm
Totale lengte
68 mm
Totale lengte
2.6772 in
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja