€ 50,96/ stukexcl. btw
€ 61,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | C295 |
Type | End Mill |
Snijmateriaal | HSS-E PM |
Snijrichting | Radiaal, Diagonaal, Axiaal |
Met schacht | Ja |
Diameter frees | 0.1969 in |
Diameter frees | 5 mm |
Schachtdiameter | 0.2362 in |
Asdiameter | 6 mm |
Aantal tanden | 4 |
Werkende lengte | 0.9449 in |
Werkende lengte | 24 mm |
Totale lengte | 68 mm |
Totale lengte | 2.6772 in |
Geschikt voor staal | Ja |
Geschikt voor gietijzer | Ja |
Geschikt voor non-ferro metalen | Ja |