€ 304,00/ stukexcl. btw
€ 367,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | C295 |
Type | End Mill |
Snijmateriaal | HSS-E PM |
Snijrichting | Radiaal, Diagonaal, Axiaal |
Met schacht | Ja |
Diameter frees | 1.1811 in |
Diameter frees | 30 mm |
Schachtdiameter | 0.9843 in |
Asdiameter | 25 mm |
Aantal tanden | 6 |
Werkende lengte | 3.5433 in |
Werkende lengte | 90 mm |
Totale lengte | 166 mm |
Totale lengte | 6.5354 in |
Geschikt voor staal | Ja |
Geschikt voor gietijzer | Ja |
Geschikt voor non-ferro metalen | Ja |