Eriks
DORMER

DORMER XP Vingerfrees DIN844L Super-R 10.0 C295

  • ERIKS:11677516
  • Fabrikant:7320760355145
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 66,48/ stukexcl. btw

€ 80,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
C295
Type
End Mill
Snijmateriaal
HSS-E PM
Snijrichting
Radiaal, Diagonaal, Axiaal
Met schacht
Ja
Diameter frees
0.3937 in
Diameter frees
10 mm
Schachtdiameter
0.3937 in
Asdiameter
10 mm
Aantal tanden
4
Werkende lengte
1.7717 in
Werkende lengte
45 mm
Totale lengte
95 mm
Totale lengte
3.7402 in
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja