Eriks
DORMER

DORMER XP Vingerfrees DIN844K N, Z=4/6 3.5 C247

  • ERIKS:11677335
  • Fabrikant:7320760354735
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 28,20/ stukexcl. btw

€ 34,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
C247
Type
End Mill
Snijmateriaal
HSS-E PM
Snijrichting
Radiaal, Diagonaal, Axiaal
Met schacht
Ja
Diameter frees
0.1378 in
Diameter frees
3.5 mm
Schachtdiameter
0.2362 in
Asdiameter
6 mm
Aantal tanden
4
Werkende lengte
0.3937 in
Werkende lengte
10 mm
Totale lengte
54 mm
Totale lengte
2.126 in
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja