€ 150,40/ stukexcl. btw
€ 181,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | C247 |
Type | End Mill |
Snijmateriaal | HSS-E PM |
Snijrichting | Radiaal, Diagonaal, Axiaal |
Met schacht | Ja |
Diameter frees | 0.9843 in |
Diameter frees | 25 mm |
Schachtdiameter | 0.9843 in |
Asdiameter | 25 mm |
Aantal tanden | 5 |
Werkende lengte | 1.7717 in |
Werkende lengte | 45 mm |
Totale lengte | 121 mm |
Totale lengte | 4.7638 in |
Geschikt voor staal | Ja |
Geschikt voor non-ferro metalen | Ja |