Eriks
DORMER

DORMER XP Vingerfrees DIN844K N Z=4/6 24.0 C247

  • ERIKS:11677330
  • Fabrikant:7320760609354
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 150,40/ stukexcl. btw

€ 181,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
C247
Type
End Mill
Snijmateriaal
HSS-E PM
Snijrichting
Radiaal, Diagonaal, Axiaal
Met schacht
Ja
Diameter frees
0.9449 in
Diameter frees
24 mm
Schachtdiameter
0.9843 in
Asdiameter
25 mm
Aantal tanden
5
Werkende lengte
1.7717 in
Werkende lengte
45 mm
Totale lengte
121 mm
Totale lengte
4.7638 in
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja