€ 134,40/ stukexcl. btw
€ 162,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | C247 |
Type | End Mill |
Snijmateriaal | HSS-E PM |
Snijrichting | Radiaal, Diagonaal, Axiaal |
Met schacht | Ja |
Diameter frees | 0.875 in |
Diameter frees | 22.23 mm |
Schachtdiameter | 0.7874 in |
Asdiameter | 20 mm |
Aantal tanden | 5 |
Werkende lengte | 1.4961 in |
Werkende lengte | 38 mm |
Totale lengte | 104 mm |
Totale lengte | 4.0945 in |
Geschikt voor staal | Ja |
Geschikt voor non-ferro metalen | Ja |