Eriks
DORMER

DORMER XP Vingerfr. DIN844K N Z=4/6 3/8" C247

  • ERIKS:12143066
  • Fabrikant:7320760640180
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 46,16/ stukexcl. btw

€ 55,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
C247
Type
End Mill
Snijmateriaal
HSS-E PM
Snijrichting
Radiaal, Diagonaal, Axiaal
Met schacht
Ja
Diameter frees
0.375 in
Diameter frees
9.52 mm
Schachtdiameter
0.3937 in
Asdiameter
10 mm
Aantal tanden
4
Werkende lengte
0.8661 in
Werkende lengte
22 mm
Totale lengte
72 mm
Totale lengte
2.8346 in
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja