€ 41,28/ stukexcl. btw
€ 49,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | C126 |
Type | Slot drill |
Snijmateriaal | HSS-E PM |
Snijrichting | Radiaal, Diagonaal, Axiaal |
Met schacht | Ja |
Diameter frees | 0.2756 in |
Diameter frees | 7 mm |
Schachtdiameter | 0.3937 in |
Asdiameter | 10 mm |
Aantal tanden | 2 |
Werkende lengte | 0.3937 in |
Werkende lengte | 10 mm |
Totale lengte | 60 mm |
Totale lengte | 2.3622 in |
Geschikt voor staal | Ja |
Geschikt voor gietijzer | Ja |
Geschikt voor non-ferro metalen | Ja |