Eriks
DORMER

DORMER Vingerfrees HSSE PM DIN844L 4,0

  • ERIKS:23108410
  • Fabrikant:7320760355060
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 34,32/ stukexcl. btw

€ 41,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
C273
Type
End Mill
Snijmateriaal
HSS-E PM
Snijrichting
Radiaal, Diagonaal, Axiaal
Met schacht
Ja
Diameter frees
0.1575 in
Diameter frees
4 mm
Schachtdiameter
0.2362 in
Asdiameter
6 mm
Aantal tanden
4
Werkende lengte
0.748 in
Werkende lengte
19 mm
Totale lengte
63 mm
Totale lengte
2.4803 in
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja