€ 74,80/ stukexcl. btw
€ 90,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | C273 |
Type | End Mill |
Snijmateriaal | HSS-E PM |
Snijrichting | Radiaal, Diagonaal, Axiaal |
Met schacht | Ja |
Diameter frees | 0.5 in |
Diameter frees | 12.7 mm |
Schachtdiameter | 0.4724 in |
Asdiameter | 12 mm |
Aantal tanden | 4 |
Werkende lengte | 2.0866 in |
Werkende lengte | 53 mm |
Totale lengte | 110 mm |
Totale lengte | 4.3307 in |
Geschikt voor staal | Ja |
Geschikt voor non-ferro metalen | Ja |