€ 122,40/ stukexcl. btw
€ 148,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | B481 |
Type | NC - Centesimal Reamer for High Precision Chucks |
Werkende lengte | 0.748 in |
Werkende lengte | 19 mm |
Totale lengte | 2.9528 in |
Totale lengte | 75 mm |
Schachtdiameter | 0.1575 in |
Snijrichting | Rechtsdraaiend / Rechtssnijdend |
Snijmateriaal | Hardmetaal (volhardmetaal) |
Met koelkanaal | Nee |