€ 211,65/ stukexcl. btw
€ 256,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | B481 |
Type | NC - Centesimal Reamer for High Precision Chucks |
Werkende lengte | 1.4961 in |
Werkende lengte | 38 mm |
Totale lengte | 5.2362 in |
Totale lengte | 133 mm |
Schachtdiameter | 0.3937 in |
Snijrichting | Rechtsdraaiend / Rechtssnijdend |
Snijmateriaal | Hardmetaal (volhardmetaal) |
Met koelkanaal | Nee |