€ 133,45/ stukexcl. btw
€ 161,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | B411 |
Type | Machine Reamer |
Werkende lengte | 1.0236 in |
Werkende lengte | 26 mm |
Totale lengte | 5.4331 in |
Totale lengte | 138 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Snijrichting | Rechtsdraaiend / Rechts |
Snijmateriaal | Volhardmetaal |