Eriks
DORMER

DORMER VHM Korte vingerfrees S9445.0

  • ERIKS:11921317
  • Fabrikant:7320760040256
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 27,04/ stukexcl. btw

€ 32,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
S944
Type
End Mill
Geschikt voor bovenfrees
Ja
Snijmateriaal
Volhardmetaal
Snijrichting
Radiaal, Diagonaal, Axiaal
Met schacht
Ja
Diameter frees
0.1969 in
Diameter frees
5 mm
Schachtdiameter
0.1969 in
Asdiameter
5 mm
Aantal tanden
4
Werkende lengte
0.6299 in
Werkende lengte
16 mm
Totale lengte
50 mm
Totale lengte
1.9685 in
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja