Eriks
DORMER

DORMER VHM Korte vingerfrees, N, Z=4 8.0 S904

  • ERIKS:11686484
  • Fabrikant:7320760133194
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 33,28/ stukexcl. btw

€ 40,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
S904
Type
End Mill
Geschikt voor bovenfrees
Ja
Snijmateriaal
Volhardmetaal
Snijrichting
Radiaal, Diagonaal, Axiaal
Met schacht
Ja
Diameter frees
0.315 in
Diameter frees
8 mm
Schachtdiameter
0.315 in
Asdiameter
8 mm
Aantal tanden
4
Werkende lengte
0.748 in
Werkende lengte
19 mm
Totale lengte
63 mm
Totale lengte
2.4803 in
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja