€ 20,20/ stukexcl. btw
€ 24,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | S902 |
Type | End Mill |
Geschikt voor bovenfrees | Ja |
Snijmateriaal | Volhardmetaal |
Snijrichting | Radiaal, Diagonaal, Axiaal |
Met schacht | Ja |
Diameter frees | 0.1575 in |
Diameter frees | 4 mm |
Schachtdiameter | 0.1575 in |
Asdiameter | 4 mm |
Aantal tanden | 2 |
Werkende lengte | 0.5512 in |
Werkende lengte | 14 mm |
Totale lengte | 50 mm |
Totale lengte | 1.9685 in |
Geschikt voor staal | Ja |
Geschikt voor gietijzer | Ja |
Geschikt voor non-ferro metalen | Ja |