€ 18,56/ stukexcl. btw
€ 22,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | S902 |
Type | End Mill |
Geschikt voor bovenfrees | Ja |
Snijmateriaal | Volhardmetaal |
Snijrichting | Radiaal, Diagonaal, Axiaal |
Met schacht | Ja |
Diameter frees | 0.1181 in |
Diameter frees | 3 mm |
Schachtdiameter | 0.1181 in |
Asdiameter | 3 mm |
Aantal tanden | 2 |
Werkende lengte | 0.4724 in |
Werkende lengte | 12 mm |
Totale lengte | 38 mm |
Totale lengte | 1.4961 in |
Geschikt voor staal | Ja |
Geschikt voor gietijzer | Ja |
Geschikt voor non-ferro metalen | Ja |