Eriks
DORMER

DORMER VHM Korte spiebaanfrees, N, Z=2 2.0 S902

  • ERIKS:11686446
  • Fabrikant:7320760132753
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 18,56/ stukexcl. btw

€ 22,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
S902
Type
End Mill
Geschikt voor bovenfrees
Ja
Snijmateriaal
Volhardmetaal
Snijrichting
Radiaal, Diagonaal, Axiaal
Met schacht
Ja
Diameter frees
0.0787 in
Diameter frees
2 mm
Schachtdiameter
0.1181 in
Asdiameter
3 mm
Aantal tanden
2
Werkende lengte
0.2362 in
Werkende lengte
6 mm
Totale lengte
38 mm
Totale lengte
1.4961 in
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja