Eriks
DORMER

DORMER Verzinkboor 90° DIN335 D 25.0mm

  • ERIKS:12385822
  • Fabrikant:7320760108895
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 89,60/ stukexcl. btw

€ 108,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
G138
Type
Countersink
Aantal snijmessen
3
Snijrichting
Rechtsdraaiend / Rechts
Snijmateriaal
HSS
Lengte
4.1732 in
Lengte
106 mm
Verzinkhoek
90 °