Eriks
DORMER

DORMER Verstelbare ruimer met verwisselbare messen HSS Ø21x76x195mm

  • ERIKS:11676210
  • Fabrikant:7320760052280
Image 1
Verstelbare ruimer met HSS verwisselbare messen voor staal <850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer <500 N/mm², titaan, messing en brons <200 HB
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Type
Verstelbare ruimer
Diameter
21 mm
Snijlengte
76 mm
Totale lengte
195 mm
Opnamesysteem
Vierkant
Materiaal
HSS
Asdiameter
11 mm
Snijvlak
5