Eriks
DORMER

DORMER Verstelbare ruimer met verwisselbare messen HSS Ø12x41x135mm

  • ERIKS:11676207
  • Fabrikant:7320760052242
Image 1
Verstelbare ruimer met HSS verwisselbare messen voor staal <850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer <500 N/mm², titaan, messing en brons <200 HB
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Type
Verstelbare ruimer
Diameter
12 mm
Snijlengte
41 mm
Totale lengte
135 mm
Opnamesysteem
Vierkant
Materiaal
HSS
Asdiameter
6.2 mm
Snijvlak
5