Eriks
DORMER

DORMER UNF TAP Spiral Flutes 40° E954 3/8-24

  • ERIKS:14616024
  • Fabrikant:7320760570128
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 60,64/ stukexcl. btw

€ 73,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
E033
Type
Spiral Flute Tap
Draadsoort
UNF
Draadmaat
3/8 in
DIN-norm
ISO 529
Materiaal
HSS-E-PM
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
15 mm
Snijlengte
15 mm
Asdiameter
10 mm
Diameter
10 mm
Coating
Stoomgehard
Spiraalhoek
45 °
Tolerantie
2B
Boorgatdiameter
8.5 mm
Aantal groeven
3
Gewicht
0.041 kg
Draadsnij aanschuinhoek type
Halfbodem tapse afschuining