Eriks
DORMER

DORMER UNF TAP Spiral Flutes 40° E954 1/2-20

  • ERIKS:14616026
  • Fabrikant:7320760570142
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
E033
Type
Spiral Flute Tap
Draadsoort
UNF
Draadmaat
1/2 in
DIN-norm
ISO 529
Materiaal
HSS-E-PM
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Totale lengte
89 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Snijlengte
22 mm
Asdiameter
9 mm
Diameter
9 mm
Coating
Stoomgehard
Spiraalhoek
45 °
Tolerantie
2B
Boorgatdiameter
11.5 mm
Aantal groeven
3
Gewicht
0.0464 kg
Draadsnij aanschuinhoek type
Halfbodem tapse afschuining