Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | E524 |
Type | Straight flute hand tap |
Draadsoort | UNF |
Draadmaat | 5/16 in |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Uitvoering | E524 |
Geschikt voor RVS | Ja |
Totale lengte | 72 mm |
Schroefdraadlengte | 16 mm |
Snijlengte | 16 mm |
Asdiameter | 8 mm |
Vierkante kop | 6.3 mm |
Diameter | 7.938 mm |
Coating | Blank (ongecoat) |
Boorgatdiameter | 6.9 mm |
Gewicht | 0.0267 kg |
Halsdiameter | 8 mm |
Type schroefdraad | UNF |
Draadmaat (inch) | 5/16 |
Spoed schroefdraad | 1.058 mm |
Aantal gangen per inch | 24 |
Linkse draad | Nee |
Snijmateriaal | HSS |
Flankhoek | 60 ° |