Eriks
DORMER

DORMER Spiraalboor standaardlengte, A952 Serie, HSS-E, 20 mm Dia., 490 mm LG

  • ERIKS:11675532
  • Fabrikant:7320760420065
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 305,90/ stukexcl. btw

€ 370,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A952
Type
Jobber Length Drill
Diameter
20 mm
Diameter
25/32 in
Snijlengte
325 mm
Totale lengte
490 mm
Opnamesysteem
Morseconus
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1870/2
Type
Spiraalboor
Coating
Blank/gevaporiseerd
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-E
Geschikt voor steen
Nee
Snijhoek
130 °
Gewicht
0.7607 kg
Norm
DIN 1870 (2)
Verbindings diametertolerantie
h8
Realiseerbare gattolerantie
h8
Functionele lengte
325 mm
Lengte spaangroef
325 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
20