Eriks
DORMER

DORMER Spiraalboor standaardlengte, A777 Serie, HSS-E, 6.8 mm Dia., 109 mm LG

  • ERIKS:11675018
  • Fabrikant:7320760375396
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,58/ stukexcl. btw

€ 16,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A777
Type
Jobber Length Drill
Diameter
6.8 mm
Snijlengte
69 mm
Totale lengte
109 mm
Uitvoering
Profielgeslepen
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
DIN 338
Type
Spiraalboor
Coating
Brons
Tophoek
135 °
Materiaal
HSS-E
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor steen
Nee
Snijhoek
135 °
Gewicht
0.022 kg
Asdiameter
6.8 mm
Norm
DIN 338
Verbindings diametertolerantie
h8
Realiseerbare gattolerantie
h8
Functionele lengte
69 mm
Lengte spaangroef
69 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
4