Eriks
DORMER

DORMER Spiraalboor standaardlengte, A777 Serie, HSS-E, 6.2 mm Dia., 101 mm LG

  • ERIKS:11675013
  • Fabrikant:7320760375334
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,73/ stukexcl. btw

€ 14,19incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A777
Type
Jobber Length Drill
Diameter
6.2 mm
Snijlengte
63 mm
Totale lengte
101 mm
Uitvoering
Profielgeslepen
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
DIN 338
Type
Spiraalboor
Coating
Brons
Tophoek
135 °
Materiaal
HSS-E
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor steen
Nee
Snijhoek
135 °
Gewicht
0.0172 kg
Asdiameter
6.2 mm
Norm
DIN 338
Verbindings diametertolerantie
h8
Realiseerbare gattolerantie
h8
Functionele lengte
63 mm
Lengte spaangroef
63 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
4