Eriks
DORMER

DORMER Spiraalboor standaardlengte, A777 Serie, HSS-E, 4.1 mm Dia., 75 mm LG

  • ERIKS:11674997
  • Fabrikant:7320760375112
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6,87/ stukexcl. btw

€ 8,31incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A777
Type
Jobber Length Drill
Diameter
4.1 mm
Snijlengte
43 mm
Totale lengte
75 mm
Uitvoering
Profielgeslepen
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
DIN 338
Type
Spiraalboor
Coating
Brons
Tophoek
135 °
Materiaal
HSS-E
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor steen
Nee
Snijhoek
135 °
Gewicht
0.0056 kg
Asdiameter
4.1 mm
Norm
DIN 338
Verbindings diametertolerantie
h8
Realiseerbare gattolerantie
h8
Functionele lengte
43 mm
Lengte spaangroef
43 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
4