€ 5,16/ stukexcl. btw
€ 6,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | A777 |
Type | Jobber Length Drill |
Diameter | 2.3 mm |
Snijlengte | 27 mm |
Totale lengte | 53 mm |
Uitvoering | Profielgeslepen |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | DIN 338 |
Type | Spiraalboor |
Coating | Brons |
Tophoek | 135 ° |
Materiaal | HSS-E |
Geschikt voor non-ferro metalen | Ja |
Geschikt voor steen | Nee |
Snijhoek | 135 ° |
Gewicht | 0.0014 kg |
Asdiameter | 2.3 mm |
Norm | DIN 338 |
Verbindings diametertolerantie | h8 |
Realiseerbare gattolerantie | h8 |
Functionele lengte | 27 mm |
Lengte spaangroef | 27 mm |
Bruikbare lengte diameter verhouding | 4 |