Eriks
DORMER

DORMER Spiraalboor standaardlengte, A777 Serie, HSS-E, 13 mm Dia., 151 mm LG

  • ERIKS:23092509
  • Fabrikant:7320760374696
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 54,04/ stukexcl. btw

€ 65,39incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A777
Type
Jobber Length Drill
Diameter
13 mm
Diameter
33/64 in
Snijlengte
18 mm
Totale lengte
151 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
DIN 338
Type
Spiraalboor
Coating
Brons
Tophoek
135 °
Materiaal
HSS-E
Geschikt voor steen
Nee
Snijhoek
135 °
Gewicht
0.1101 kg
Asdiameter
13 mm
Norm
DIN 338
Verbindings diametertolerantie
h8
Realiseerbare gattolerantie
h8
Functionele lengte
101 mm
Lengte spaangroef
101 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
4