€ 353,50/ stukexcl. btw
€ 427,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | A130 |
Type | Jobber Length Drill |
Diameter | 41 mm |
Snijlengte | 205 mm |
Totale lengte | 354 mm |
Opnamesysteem | Morseconus |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 345 |
Type | Spiraalboor |
Coating | Gevaporiseerd |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor non-ferro metalen | Ja |
Geschikt voor steen | Nee |
Snijhoek | 118 ° |
Gewicht | 1.92 kg |
Norm | DIN 345 |
Verbindings diametertolerantie | h8 |
Realiseerbare gattolerantie | h8 |
Functionele lengte | 205 mm |
Lengte spaangroef | 205 mm |
Bruikbare lengte diameter verhouding | 4 |