Eriks
DORMER

DORMER Spiraalboor standaardlengte, A130 Serie, HSS, 25.4 mm Dia., 286 mm LG

  • ERIKS:11673487
  • Fabrikant:7320760021446
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 102,90/ stukexcl. btw

€ 124,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A130
Type
Jobber Length Drill
Diameter
25.4 mm
Snijlengte
165 mm
Totale lengte
286 mm
Opnamesysteem
Morseconus
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
345
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor steen
Nee
Snijhoek
118 °
Gewicht
0.6324 kg
Asdiameter
25.4 mm
Norm
DIN 345
Verbindings diametertolerantie
h8
Realiseerbare gattolerantie
h8
Functionele lengte
165 mm
Lengte spaangroef
165 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
4