Eriks
DORMER

DORMER Spiraalboor standaardlengte, A130 Serie, HSS, 25/32" Dia., 238 mm LG

  • ERIKS:11673594
  • Fabrikant:7320760024034
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 82,60/ stukexcl. btw

€ 99,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A130
Type
Jobber Length Drill
Diameter
19.84 mm
Diameter
25/32 in
Snijlengte
140 mm
Totale lengte
238 mm
Opnamesysteem
Morseconus
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
345
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Geschikt voor steen
Nee
Snijhoek
118 °
Gewicht
0.3588 kg
Norm
DIN 345
Verbindings diametertolerantie
h8
Realiseerbare gattolerantie
h8
Functionele lengte
140 mm
Lengte spaangroef
140 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
4