€ 21,74/ stukexcl. btw
€ 26,31incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | A108 |
Type | Jobber Length Drill |
Diameter | 9.7 mm |
Diameter | 3/8 in |
Snijlengte | 87 mm |
Totale lengte | 133 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | DIN 338 |
Type | Spiraalboor |
Coating | Gevaporiseerd |
Tophoek | 135 ° |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor steen | Nee |
Snijhoek | 135 ° |
Gewicht | 0.0534 kg |
Asdiameter | 9.7 mm |
Norm | DIN 338 |
Verbindings diametertolerantie | h8 |
Realiseerbare gattolerantie | h8 |
Functionele lengte | 87 mm |
Lengte spaangroef | 87 mm |
Bruikbare lengte diameter verhouding | 4 |