Eriks
DORMER

DORMER Spiraalboor standaardlengte, A108 Serie, HSS, 9.1 mm Dia., 125 mm LG

  • ERIKS:11673008
  • Fabrikant:7320760008829
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,94/ stukexcl. btw

€ 22,92incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A108
Type
Jobber Length Drill
Diameter
9.1 mm
Snijlengte
81 mm
Totale lengte
125 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
DIN 338
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
135 °
Materiaal
HSS
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor steen
Nee
Snijhoek
135 °
Gewicht
0.045 kg
Asdiameter
9.1 mm
Norm
DIN 338
Verbindings diametertolerantie
h8
Realiseerbare gattolerantie
h8
Functionele lengte
81 mm
Lengte spaangroef
81 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
4