Eriks
DORMER

DORMER Spiraalboor standaardlengte, A108 Serie, HSS, 7.9 mm Dia., 117 mm LG

  • ERIKS:11672997
  • Fabrikant:7320760008676
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 14,42/ stukexcl. btw

€ 17,45incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A108
Type
Jobber Length Drill
Diameter
7.9 mm
Diameter
5/16 in
Snijlengte
75 mm
Totale lengte
117 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
DIN 338
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
135 °
Materiaal
HSS
Geschikt voor steen
Nee
Snijhoek
135 °
Gewicht
0.034 kg
Asdiameter
7.9 mm
Norm
DIN 338
Verbindings diametertolerantie
h8
Realiseerbare gattolerantie
h8
Functionele lengte
75 mm
Lengte spaangroef
75 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
4