€ 10,68/ stukexcl. btw
€ 12,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | A108 |
Type | Jobber Length Drill |
Diameter | 6.7 mm |
Diameter | 17/64 in |
Snijlengte | 63 mm |
Totale lengte | 101 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | DIN 338 |
Type | Spiraalboor |
Coating | Gevaporiseerd |
Tophoek | 135 ° |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor steen | Nee |
Snijhoek | 135 ° |
Gewicht | 0.022 kg |
Asdiameter | 6.7 mm |
Norm | DIN 338 |
Verbindings diametertolerantie | h8 |
Realiseerbare gattolerantie | h8 |
Functionele lengte | 63 mm |
Lengte spaangroef | 63 mm |
Bruikbare lengte diameter verhouding | 4 |