Eriks
DORMER

DORMER Spiraalboor standaardlengte, A108 Serie, HSS, 5.4 mm Dia., 93 mm LG

  • ERIKS:11672976
  • Fabrikant:7320760008393
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,74/ stukexcl. btw

€ 9,37incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A108
Type
Jobber Length Drill
Diameter
5.4 mm
Snijlengte
57 mm
Totale lengte
93 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
DIN 338
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
135 °
Materiaal
HSS
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor steen
Nee
Snijhoek
135 °
Gewicht
0.012 kg
Asdiameter
5.4 mm
Norm
DIN 338
Verbindings diametertolerantie
h8
Realiseerbare gattolerantie
h8
Functionele lengte
57 mm
Lengte spaangroef
57 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
4