€ 4,82/ stukexcl. btw
€ 5,83incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | A108 |
Type | Jobber Length Drill |
Diameter | 3.6 mm |
Snijlengte | 39 mm |
Totale lengte | 70 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | DIN 338 |
Type | Spiraalboor |
Coating | Gevaporiseerd |
Tophoek | 135 ° |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor non-ferro metalen | Ja |
Geschikt voor steen | Nee |
Snijhoek | 135 ° |
Gewicht | 0.004 kg |
Asdiameter | 3.6 mm |
Norm | DIN 338 |
Verbindings diametertolerantie | h8 |
Realiseerbare gattolerantie | h8 |
Functionele lengte | 39 mm |
Lengte spaangroef | 39 mm |
Bruikbare lengte diameter verhouding | 4 |