Eriks
DORMER

DORMER Spiraalboor standaardlengte, A108 Serie, HSS, 15/32" Dia., 151 mm LG

  • ERIKS:11672950
  • Fabrikant:7320760007907
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 34,51/ stukexcl. btw

€ 41,76incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A108
Type
Jobber Length Drill
Diameter
11.91 mm
Diameter
15/32'' in
Snijlengte
101 mm
Totale lengte
151 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
DIN 338
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
135 °
Materiaal
HSS
Geschikt voor steen
Nee
Snijhoek
135 °
Gewicht
0.091 kg
Asdiameter
11.91 mm
Norm
DIN 338
Verbindings diametertolerantie
h8
Realiseerbare gattolerantie
h8
Functionele lengte
101 mm
Lengte spaangroef
101 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
4