Eriks
DORMER

DORMER Spiraalboor standaardlengte, A100 Serie, HSS, 19.5 mm Dia., 205 mm LG

  • ERIKS:11672532
  • Fabrikant:7320760001301
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Deze jobberlengte boor heeft een diameter van 19,5 mm en een totale lengte van 205 mm. Gemaakt van HSS met een gestoomde afwerking, is hij ontworpen voor 4xD boren in staaltoepassingen. De DIN 338-conforme rechte schacht en de punthoek van 118° zorgen voor nauwkeurige en betrouwbare prestaties. De standaard spiraalgroef en h8 tolerantie bieden consistente resultaten voor industrieel gebruik.

Kenmerken
  • Stoomgetemperde afwerking zorgt voor verbeterde slijtvastheid en verminderde wrijving tijdens het boren
  • Constructie van snelstaal zorgt voor robuuste prestaties in veeleisende staaltoepassingen
  • De DIN 338-norm zorgt voor compatibiliteit met de gereedschapseisen van de industrie
  • 118° punthoek zorgt voor nauwkeurige centrering en vermindert uitlopen bij het aanzetten
  • 4xD bruikbare diepte-diameterverhouding maakt dieper boren mogelijk zonder onderbrekingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met stalen materialen voor doorlopende en blindgatboringen
  • Ideaal voor algemeen boorwerk in industriële productieomgevingen
  • Compatibel met machines die boren met rechte schacht volgens DIN 338 vereisen
Opslaan in lijst

€ 68,25/ stukexcl. btw

€ 82,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A100
Type
Jobber Length Drill
Diameter
19.5 mm
Diameter
3/4 in
Snijlengte
140 mm
Totale lengte
205 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
DIN 338
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Geschikt voor steen
Nee
Snijhoek
118 °
Gewicht
0.3153 kg
Asdiameter
19.5 mm
Norm
DIN 338
Verbindings diametertolerantie
h8
Realiseerbare gattolerantie
h8
Functionele lengte
140 mm
Lengte spaangroef
140 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
4
A
A10019.5
Diameter boor
19.5 mm
Diameter boor
0.77 in
Asdiameter
19.5 mm
Schachtdiameter
0.77 in
Schachtvorm
Recht
Totale lengte
8.07 in
Hoek van de punt
118 °
Snijrichting
Rechts
Snijmateriaal
HSS